東安
エアーニードルスケーラー
1.狭い場所や奥まった箇所、
段差のある箇所で効率的に作業を行うことができます。
2.多数の針が加工物の凹凸面に追従するので、
様々な加工が可能です。
用途
溶接後のスラグ・スパッタ落としに。
コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがしに。
仕様
無負荷打撃数:2700rpm
空気消費量:10cfm
作動圧力:90psi
寸法
本体:210mm
グリップ太さ:約113mm
エアインレットねじ:G1/4(ストレートねじ)
針:針径3mm、長さ:180mm
質量:約1.2kg (針含む)
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69902555
TW-ANS210
¥
6,970
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください