曜日別特売

ズンギリボルトカッター ツインタイプ

ズンギリボルトカッター ツインタイプ - ヒット商事

ズンギリボルトカッターシリーズの専用刃でW3/8とW1/2の切断刃が1つずつ付いた2in1仕様です。
お好きな切断刃に交換が出来る、替刃式のズンギリボルトカッターです(12mmとW1/2サイズの替刃は、ツインタイプの片側のみ適合)。

用途軟質ズンギリボルトや全ネジボルトの切断などにご使用ください。仕様切断刃1:W3/8切断刃、切断刃2:W1/2切断刃仕様(各種替刃でお好みの切断刃に交換が可能)全長(mm)885質量(g)7000内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69903000TRCW W1/2-3/8
81,290
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする