曜日別特売

永磁リフティングマグネット

永磁リフティングマグネット - 東安永磁リフティングマグネット - 東安永磁リフティングマグネット - 東安永磁リフティングマグネット - 東安永磁リフティングマグネット - 東安永磁リフティングマグネット - 東安永磁リフティングマグネット - 東安永磁リフティングマグネット - 東安

電源不要!永久磁石なので、使用する場所を選ばない!
レバースイッチで簡単に切り替え可能
保管ケース付き(木箱のケース)で安心
レバースイッチで切替簡単:
レバーを左右に切り替えるだけで簡単に操作可能!
吊り上げたい鋼材などに付着させた後、
レバーをONにすることで磁力が発生します
※磁場が発生しないと、レバーが固くONにできない場合があります
セーフティーロック付き
作業中にレバーに触れてもOFFに戻ることを防ぎます

用途鋼材などの重量がある製品を磁力で吊り上げて搬送する内容量1台
注意
※針金部分で怪我をしないようお気をつけてください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
吊上能力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69902571TW-ML100取っ手(内径):約35レバー:1832.6取っ手(内径):約45平鋼:100
21,270
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
69902580TW-ML200取っ手(内径):約35レバー:1834.4取っ手(内径):約45平鋼:200
34,140
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
69902589TW-ML300取っ手(内径):約48レバー:2099.3取っ手(内径):約60平鋼:300
42,000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
69902598TW-ML400取っ手(内径):約48レバー:20910.7取っ手(内径):約60平鋼:400
51,300
50,980
56,078(税込)
3日以内出荷
69902607TW-ML600取っ手(内径):約62レバー:24720.5取っ手(内径):約85平鋼:600
67,030
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする