エレコム
Galaxy Z Flip7 (SC-55F) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 カメラ周り保護 TOUGH SLIM LITE
落下時に最も衝撃を受けやすい四つ角にエアークッションを搭載し、効率的に衝撃を吸収。背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用した、耐衝撃性に優れたTOUGH SLIM LITEケースです。
用途
落下時に最も衝撃を受けやすい四つ角にエアークッションを搭載し、効率的に衝撃を吸収。背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用した、耐衝撃性に優れたTOUGH SLIM LITEケースです。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
セット内容
ケース本体×1
色
ブラック
材質(本体)
TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート
対応機種
Galaxy Z Flip7(SC-55F)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69918671
PM-G255TSLFCBK
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください