曜日別特売

アルコールチェッカー 燃料電池式 (圧力式) 個体識別機能付き 小型 検知器 ストラップホール付き

アルコールチェッカー 燃料電池式 (圧力式) 個体識別機能付き 小型 検知器 ストラップホール付き - エレコム

働き方にフィットする、コンパクト×高精度。改正道路交通法施行規則に対応した、小型アルコールチェッカーです。高精度センサー搭載かつポケットに収まる小ささで、直行直帰・出張時にも便利。スマホアプリ(無料)で測定結果を簡単に記録・蓄積でき、常時有効保持義務にも対応可能です。

用途
改正道路交通法施行規則に対応した、持ち運びに便利な小型アルコールチェッカーです。
※国家公安委員会が定めるアルコール検知器です。(呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器)
※J-BAC(アルコール検知器協議会)の定めるアルコール検知器です。(【認定番号】JB10004-81 【技術規格番号】JB10003-2024)
アルコール以外に反応しにくい、独自の高精度燃料電池センサーを開発。±0.01mg/Lレベルの精度で、より正確な判定が可能です。
呼気検知には圧力センサーを搭載。必要な呼気流量を正しく検知し、測定できます。吸気や音などの検知による誤作動を防ぎます。
先端ノズルは取り外し可能。衛生的に使えます。
ポケットにも収まるオイルライターサイズで、携帯にぴったりです。1人1台の所持がしやすく、直行直帰・出張時にも便利。事務所でまとめて管理しても場所を取りません。
測定時、閾値を超えたアルコールを検出するとLEDライトが赤く光り、ブザー音で警告します。
息を吹きかけてから約5秒で検査結果を表示します。見やすいOLEDパネルで、暗い車中から明るい屋外までどんな場所でも数字がはっきり見えます。
※測定時は安全運転管理者と直接対面、または電話などの通話可能なアプリを併用してください。
操作はボタンを押すだけ。誰でも簡単に使えます。
Bluetooth(R)機能付きで専用アプリ「ALSmart」に対応。測定結果はスマートフォンの専用アプリに連動して表示され、メールやチャットアプリで簡単に送信できます。
Bluetooth 5.0の安定した接続で、忙しいときも測定結果をスムーズにスマートフォンに連動できます。
製品本体の個体識別番号もALSmartアプリに送信可能。ALSmartアプリには使用期限がわかるアラート機能があり、使用状況の管理に便利です。
ALSmartアプリでは、前回使用した機器と違う機器を接続した場合も、アプリがアラートを発します。複数人が近くで同時に使用した場合などにおける誤接続を防止します。
アプリ内で過去記録の検索・抽出ができ、常時有効保持義務にも対応した点検記録も作成可能です。
アプリをスマートフォンにインストールしたらすぐに利用でき、登録費用などはかかりません。
多数の運行管理・勤怠管理・アルコール検知専用システムと連携。ご利用状況に合わせたソリューションをご提供いたします。
連携システムと組み合わせることで、製造年月と個体を識別できるシリアル番号をデータ連携。使用者と紐づけ管理可能です。
本体には耐久性の高いポリカーボネートを採用。業務中に持ち運んでも壊れにくく安心です。
持ち運びに便利なストラップホール付き。ストラップを付けて管理できます。
信頼性の高い電池を同梱しているため、動作が安定。開封後すぐに使えます。
専用マウスピースを5個付属しているため、衛生的に使えます。
付属の5個以上必要な場合は、別売のマウスピース10個セット(HCS-ACMP03WH)をご使用ください。
セット内容本体×1、専用マウスピース×5、ストラップ×1、収納袋×1ホワイト測定範囲呼気中アルコール濃度:0~2.500mg/L質量(g)約55(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池×1本表示ディスプレイ(OLED)/LED(赤・青・緑)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.0×約68.3.0×約16.5(マウスピース除く)センサーアルコール測定:燃料電池センサー、呼気流量検知:圧力式通信方式Bluetooth(R) LE寿命センサー:使用期限の範囲内で購入後1年経過または、センサー使用回数が2000回以上になった場合(どちらか早い方) ※使用期限最小表示単位0.001mg/L保証期間使用期限の範囲内で購入後1年間または、2000回測定(「OVER」表示)するまで(どちらか早い方) ※使用期限商品タイプマウスピース式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69918628HCS-AC03BTWH
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする