曜日別特売

コンセントカバー 2~3口対応 赤ちゃん・ペットいたずら予防 ホコリ防止 火災予防 スライド調整

コンセントカバー 2~3口対応 赤ちゃん・ペットいたずら予防 ホコリ防止 火災予防 スライド調整 - エレコムコンセントカバー 2~3口対応 赤ちゃん・ペットいたずら予防 ホコリ防止 火災予防 スライド調整 - エレコムコンセントカバー 2~3口対応 赤ちゃん・ペットいたずら予防 ホコリ防止 火災予防 スライド調整 - エレコムコンセントカバー 2~3口対応 赤ちゃん・ペットいたずら予防 ホコリ防止 火災予防 スライド調整 - エレコムコンセントカバー 2~3口対応 赤ちゃん・ペットいたずら予防 ホコリ防止 火災予防 スライド調整 - エレコムコンセントカバー 2~3口対応 赤ちゃん・ペットいたずら予防 ホコリ防止 火災予防 スライド調整 - エレコムコンセントカバー 2~3口対応 赤ちゃん・ペットいたずら予防 ホコリ防止 火災予防 スライド調整 - エレコム

”壁になじむ”スッキリ設計!メーカー製スイングプラグタップ(別売り)とセットで使える、コンセントに挿し込むだけで取り付けできるコンセントカバーです。コンセントまわりを隠して、生活感の出ないスマートな空間を演出。出っ張りを気にせず、家具や家電を壁際にぴったり配置できるので、空間をムダなく活用できます。

用途
壁のコンセントにスイングタイプのプラグを下側に挿し込み、本製品を上側の差込口に挿すだけで、簡単に設置できます。
コンセントまわりが隠れ、スッキリとした印象になります。
メーカー製スイングプラグタップの使用を推奨しています。
コンセントの出っ張りを気にせず、家具や家電を壁際にぴったり設置できます。
家具の裏やテレビの背面などホコリがたまりやすい場所に設置することで、プラグ差込口へのホコリの侵入を防ぎ、トラッキング現象による火災を予防します。
子どもやペットのいたずらを防止します。
2個口・3個口のコンセントに合わせて、取り付け部分を上下にスライド調整できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
セット内容本体、取り付け用ダミープラグ ※スイングプラグタップは付属していません。材質ポリカーボネートホワイト質量(g)54適合規格壁面コンセント寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×35×140(ダミープラグ含む)、80×27×140(カバーのみ)適合サイズコンセントプレートサイズ適合プラグエレコム製スイングプラグタップに対応 ※スイングしないプラグは非対応です。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69918558TWCVR01WH
1,300
899
989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする