サンコーテクノ
アメラドリル
押出成形セメント板に衝撃を与えない回転用ドリルです。
用途
押出成形セメント板
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※適合母材以外への穿孔を行わないでください。ドリルが破損し、怪我をする恐れがあります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
首下長(mm)
シャンク形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69907796
AMD- 3.2X90D
3.2
42
90
六角軸(6.35mm)
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69907805
AMD- 4.0X95D
4
35
95
六角軸(6.36mm)
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69907821
AMD- 5.0X95D
5
35
95
六角軸(6.37mm)
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69907830
AMD- 6.0X100D
6
35
100
六角軸(6.38mm)
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69907839
AMD- 8.0X110D
8
70
110
六角軸(6.40mm)
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69907848
AMD-12.0X120
12
70
120
六角軸(6.35mm)
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください