アンカードリル(SDS全長260タイプ)

アンカードリル(SDS全長260タイプ) - サンコーテクノ

4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。

用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル有効長(mm)180首下長(mm)260シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※適合母材以外への穿孔を行わないでください。ドリルが破損し、怪我をする恐れがあります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69905757ADX- 8.0X260SDS8
3,600
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905766ADX- 8.5X260SDS8.5
3,600
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905775ADX- 9.0X260SDS9
3,600
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905791ADX-10.0X260SDS10
3,900
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905800ADX-11.0X260SDS11
4,100
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905809ADX-13.0X260SDS13
4,600
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905818ADX-13.5X260SDS13.5
4,700
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905861ADX-20.5X260SDS20.5
7,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905879ADX-22.5X260SDS22.5
8,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905888ADX-24.0X260SDS24
9,700
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905906ADX-25.0X260SDS25
9,700
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905915ADX-26.0X260SDS26
10,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905940ADX-28.0X260SDS28
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905958ADX-30.0X260SDS30
15,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905976ADX-32.0X260SDS32
16,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする