アンカードリル(SDS全長460タイプ)

アンカードリル(SDS全長460タイプ) - サンコーテクノ

4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。

用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル有効長(mm)380首下長(mm)460シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※適合母材以外への穿孔を行わないでください。ドリルが破損し、怪我をする恐れがあります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69905827ADX-16.0X460SDS16
8,400
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905836ADX-19.0X460SDS19
9,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905845ADX-20.0X460SDS20
9,600
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905870ADX-22.0X460SDS22
10,400
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905897ADX-24.0X460SDS24
11,600
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905931ADX-26.0X460SDS26
13,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905949ADX-28.0X460SDS28
15,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905967ADX-30.0X460SDS30
19,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905985ADX-32.0X460SDS32
21,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする