曜日別特売

アンカードリルADX2-HEXタイプ

アンカードリルADX2-HEXタイプ - サンコーテクノ

4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。

用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルシャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※適合母材以外への穿孔を行わないでください。ドリルが破損し、怪我をする恐れがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69906055ADX2-16.0HEXL16200320
7,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
69906080ADX2-22.5HEX22.5200320
8,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
69906098ADX2-29.0HEX29200320
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
69906116ADX2-35.0HEX34200320
18,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69906125ADX2-35.0HEXLL35400520
21,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする