曜日別特売

アンカードリルADX2-MAXタイプ

アンカードリルADX2-MAXタイプ - サンコーテクノ

4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。

用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルシャンク形状SDS-MAX軸RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※適合母材以外への穿孔を行わないでください。ドリルが破損し、怪我をする恐れがあります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69906001ADX2-12.0MAX12160300
7,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
69906010ADX2-12.5MAX12.5160300
7,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
69906037ADX2-12.7MAX12.7160300
7,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
69906046ADX2-14.0MAX14160300
8,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
69906071ADX2-16.0MAXL16200350
8,900
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
69906089ADX2-22.5MAX22.5200350
10,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
69906107ADX2-29.0MAX29200350
15,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69906141ADX2-35.0MAX35200350
22,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69906150ADX2-35.0MAXLL35400550
25,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69906159ADX2-40.0MAXLL40400550
40,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69906168ADX2-42.0MAXLL42400550
43,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする