サンコーテクノ
オールドリル B パック
振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。
用途
コンクリ-ト・ブロック・モルタル
刃先径(Φmm)
6
有効長(mm)
65
首下長(mm)
100
シャンク形状
ストレート軸/リブ付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※適合母材以外への穿孔を行わないでください。ドリルが破損し、怪我をする恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69906676
B- 6.0P
¥
860
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください