サンコーテクノ
オールドリル SDS
軽量ハンマードリルにワンタッチ着脱ができ、さらに穴あけパワーを刃先に効率よく伝達できます。
用途
コンクリ-ト・ブロック・モルタル
刃先径(Φmm)
5.3
有効長(mm)
180
首下長(mm)
260
シャンク形状
SDS-plus軸
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※適合母材以外への穿孔を行わないでください。ドリルが破損し、怪我をする恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69907787
SDS- 5.3X260
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください