サンコーテクノ
オールドリル エクストラ
岩石・法面などの深穴あけ作業に威力を発揮します。打撃力と回転力を効率よく刃先に伝達し、スピーディーな穴あけ作業を行います。
用途
岩石・法面
シャンク形状
六角軸
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※適合母材以外への穿孔を行わないでください。ドリルが破損し、怪我をする恐れがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69906701
EXL-20.0X1000-K
20
865
1000
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69906710
EXL-28.0X1200-K
28
1065
1200
¥
39,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69906719
EXL-32.0X 850-K
32
715
850
¥
34,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69906728
EXL-32.0X1000-K
32
865
1000
¥
39,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69906737
EXL-32.0X1200-K
32
1065
1200
¥
46,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください