曜日別特売

オールドリル セキザイ

オールドリル セキザイ - サンコーテクノ

ドリルをコッターで簡単に取り外すことができるので、現場での多種の穴あけ作業に威力を発揮するとともに、経済的なドリルです

用途石材有効長(mm)220首下長(mm)280シャンク形状テーパー軸RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※適合母材以外への穿孔を行わないでください。ドリルが破損し、怪我をする恐れがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69907751SDMLL-10.510.5
3,900
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
69907760SDMLL-11.011
3,900
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
69907769SDMLL-12.012
3,900
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
69907778SDMLL-12.712.7
4,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする