曜日別特売

オールドリル パワーSDS

オールドリル パワーSDS - サンコーテクノ

5エッジの頑強な超硬ヘッドで、真円に近い穴あけができます。鉄筋干渉に強い長寿命製品です。

用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル・石材・デッキプレ-ト(貫通)+コンクリ-トシャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※適合母材以外への穿孔を行わないでください。ドリルが破損し、怪我をする恐れがあります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69907638PWL- 5.3X160P5.3100160
1,900
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
69907647PWL-15.0X175P15110175
3,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
69907656PWL-16.0X175P16110175
3,900
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
69907665PWL-16.5X175P16.5110175
4,000
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
69907681PWL-17.0X175P17110175
4,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
69907690PWL-18.0X175P18110175
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
69907699PWL-19.0X200P19140200
5,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69907708PWL-20.0X200P20140200
6,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
69907717PWL-21.5X200P22140200
6,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
69907726PWL-22.0X175P22.5110175
6,400
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
69907735PWL-22.5X175P22.5110175
7,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする