曜日別特売

ストッパーツキパワーキュージンドリル

ストッパーツキパワーキュージンドリル - サンコーテクノ

穿孔長管理を容易にするストッパー付き。吸塵力に特化した設計により、作業環境を劇的に改善します。切粉、粉塵が飛散しないので特に天井穿孔時や室内の作業効率UPを実現しました。クロス刃の削って吸い込むドリルで粉塵のない現場を実現します。

用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)22有効長(mm)70首下長(mm)210シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※適合母材以外への穿孔を行わないでください。ドリルが破損し、怪我をする恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69907541PQ4S-22.0X70STX210
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする