サンコーテクノ
トクトクパックSMD
シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。
用途
コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック など
シャンク形状
六角軸(6.35mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック
注意
※適合母材以外への穿孔を行わないでください。ドリルが破損し、怪我をする恐れがあります。骨材の硬さによっては、著しく性能が落ちる可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69905468
SMD- 3.4-3
3.4
42
90
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905538
SMD- 4.3-3
4.3
50
95
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください