パワーキュージンドリル

パワーキュージンドリル - サンコーテクノパワーキュージンドリル - サンコーテクノパワーキュージンドリル - サンコーテクノ

吸塵力に特化した設計により、作業環境を劇的に改善します。切粉、粉塵が飛散しないので特に天井穿孔時や室内の作業効率UPを実現しました。クロス刃の削って吸い込むドリルで粉塵のない現場を実現します。

用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※適合母材以外への穿孔を行わないでください。ドリルが破損し、怪我をする恐れがあります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
首下長(mm)
シャンク形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69907401PQ4H-20.0X50020310500六角軸
13,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
69907410PQ4H-22.0X50022310500六角軸
13,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69907419PQ4H-22.5X50022.5310500六角軸
13,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69907428PQ4H-24.0X50024310500六角軸
14,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69907437PQ4H-25.0X50025310500六角軸
14,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69907446PQ4H-26.0X50026310500六角軸
15,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69907455PQ4H-28.0X50028310500六角軸
17,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69907471PQ4H-30.0X50030310500六角軸
20,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69907480PQ4H-32.0X50032310500六角軸
22,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69907489PQ4M-22.5X50022.5310500SDS-max軸
15,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69907498PQ4S-16.0X36016150360SDS-plus軸
9,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
69907507PQ4S-18.0X36018150360SDS-plus軸
9,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
69907516PQ4S-19.0X36019250360SDS-plus軸
9,600
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
69907525PQ4S-20.0X36020250360SDS-plus軸
10,600
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする