サンコーテクノ
マルチドライバードリル
シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。
用途
コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック など
シャンク形状
六角軸(6.35mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※適合母材以外への穿孔を行わないでください。ドリルが破損し、怪我をする恐れがあります。骨材の硬さによっては、著しく性能が落ちる可能性があります。
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69905450
SMD- 3.0P
3
42
90
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905459
SMD- 3.2P
3.2
42
90
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905477
SMD- 3.4P
3.4
42
90
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905495
SMD- 3.5P
3.5
42
90
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905520
SMD- 3.8P
3.8
50
95
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905529
SMD- 4.0P
4
50
95
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905547
SMD- 4.3P
4.3
50
95
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905565
SMD- 4.5P
4.5
50
95
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905581
SMD- 4.8P
4.8
50
95
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905590
SMD- 5.0P
5
50
95
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905608
SMD- 5.3P
5.3
55
100
¥
1,200
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905626
SMD- 5.5P
5.5
55
100
¥
1,200
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905635
SMD- 6.0P
6
55
100
¥
1,200
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905660
SMD- 6.4P
6.4
55
100
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905669
SMD- 6.5P
6.5
55
100
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905678
SMD- 7.0P
7
70
115
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905687
SMD- 7.5P
7.5
70
115
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905696
SMD- 8.0P
8
70
115
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905705
SMD- 8.5P
8.5
70
115
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905721
SMD- 9.0P
9
70
115
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905730
SMD- 9.5P
9.5
80
125
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905739
SMD-10.0P
10
80
125
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905748
SMD-10.5P
10.5
80
125
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください