マルチドライバードリルロング

マルチドライバードリルロング - サンコーテクノマルチドライバードリルロング - サンコーテクノマルチドライバードリルロング - サンコーテクノマルチドライバードリルロング - サンコーテクノマルチドライバードリルロング - サンコーテクノマルチドライバードリルロング - サンコーテクノ

シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。

用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック など首下長(mm)150シャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※適合母材以外への穿孔を行わないでください。ドリルが破損し、怪我をする恐れがあります。骨材の硬さによっては、著しく性能が落ちる可能性があります。
全6種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69905486SMD- 3.4X1503.4100
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905511SMD- 3.5X1503.5100
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905556SMD- 4.3X1504.3100
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905599SMD- 5.0X1505100
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905617SMD- 5.3X1505.355
1,600
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
69905651SMD- 6.0X1506100
1,600
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする