カーボーイ
ゴムクッションロール 縞鋼板柄
薬品や油に強いNBR製のゴムクッションです。
立ち仕事の疲労軽減に!
機械の保護や振動防止に!
用途
クッション、保護にお使い下さい。
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
5
色
ブラック
タイプ
粘着なし
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69907979
GR6090
60
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69907988
GR1002
100
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69907997
GR1005
100
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください