浅香工業
丈夫で、表面さらっとホース
表面さらっと触感で夏場のべとつきを感じさせない。
ねじれを矯正するツイストスパイラル構造。
藻の発生を抑える遮光性内管ホースを採用。
許容圧力:1.2Mpaと耐圧力UP!
材質
ホース本体:軟質塩化ビニル樹脂/補強糸:ポリエステル
外径(mm)
20
内径(mm)
15
許容圧力(MPa)
1.2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69917745
287141
1巻(10m)
1.6
10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
69917761
287142
1巻(20m)
3.2
20
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
69917770
287143
1巻(30m)
4.8
30
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください