曜日別特売

全鋼 片手三角ホー グリップ付

全鋼 片手三角ホー グリップ付 - 浅香工業全鋼 片手三角ホー グリップ付 - 浅香工業全鋼 片手三角ホー グリップ付 - 浅香工業全鋼 片手三角ホー グリップ付 - 浅香工業

刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。
刃先は両面使用できる便利な草削りです。
刃先のとがった先端部分で種の筋付け作業もできます。
狭い場所での草削り、草取り、土寄せ作業に、種の筋付け作業に。

用途ベランダや庭での家庭菜園向けコンパクトツール。狭い場所での草削り、草取り、土寄せ作業に種の筋付け作業に。材質刃先:スチール/柄部:天然木/グリップ部:ポリ塩化ビニル全長(mm)345質量(g)210刃長(mm)135柄長さ(mm)260内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69917630196604
オープン
889
978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする