曜日別特売

刈込鋏 ステンレス 165

刈込鋏 ステンレス 165 - 浅香工業刈込鋏 ステンレス 165 - 浅香工業

錆びにくいステンレス刃を使用したお手軽刈込鋏です。

用途庭木の刈り込み時に使用します。全長(mm)660質量(g)830刃長(mm)165切断能力(mm)10(※生木に限る)内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69917727155108
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする