曜日別特売

USB Type-C-HDMIミラーリングケーブル

USB Type-C-HDMIミラーリングケーブル - グリーンハウスUSB Type-C-HDMIミラーリングケーブル - グリーンハウスUSB Type-C-HDMIミラーリングケーブル - グリーンハウスUSB Type-C-HDMIミラーリングケーブル - グリーンハウスUSB Type-C-HDMIミラーリングケーブル - グリーンハウスUSB Type-C-HDMIミラーリングケーブル - グリーンハウスUSB Type-C-HDMIミラーリングケーブル - グリーンハウス

充電しながらスマホの画面をテレビなどの大画面に映すUSB Type-C-HDMIミラーリングケーブル。
高画質出力と充電同時利用により、映画鑑賞やプレゼンにも最適。
HDCP対応で安心してAmazon Prime、Netflix、ABEMAなどの動画配信サービスを視聴可能です。
ドライバ不要で、接続するだけで即使用可。

最大出力(W)【給電】60コネクタ形状(入力側) USB Type-C オス、(出力側) HDMIプラグ(タイプA-19ピン) オス最大入力(W)【給電】75動作温度(℃)0~40端子【給電用】USB Type-C(メス)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~80(結露なきこと)対応解像度720p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、2160p(60Hz)HDR対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69919127GH-HALTC2-BK852
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
69919136GH-HALTC3-BK1203
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする