曜日別特売

耳せんウォーマー イヤラボmini

耳せんウォーマー イヤラボmini - Dr.AIR(ドクターエアー)耳せんウォーマー イヤラボmini - Dr.AIR(ドクターエアー)耳せんウォーマー イヤラボmini - Dr.AIR(ドクターエアー)耳せんウォーマー イヤラボmini - Dr.AIR(ドクターエアー)耳せんウォーマー イヤラボmini - Dr.AIR(ドクターエアー)耳せんウォーマー イヤラボmini - Dr.AIR(ドクターエアー)耳せんウォーマー イヤラボmini - Dr.AIR(ドクターエアー)耳せんウォーマー イヤラボmini - Dr.AIR(ドクターエアー)

充電式リチウムイオン電池(3.7V 1000mAh)搭載の耳せん型ウォーマー。充電ケースで温める蓄熱式なので、低温火傷の心配がなく安心です。温度は38度(弱)、43度(中)、48度(強)の3段階切替で約15分間じんわりあたたかさが持続します。
本体は約10gと軽量、充電ケース(約62g)はマグネット式で開閉しやすく、デザインもかわいい3色展開。シリコンイヤーピース(S/M/L)が付属し、耳にしっかりフィットします。
「耳を温めながら遮音できる」ので、放熱効果により副交感神経を刺激。リラックスや睡眠前、集中タイムの切り替え・血流が促進されるのでリラックス促進、入眠効果、冷え性対策やメンタルケアの補助などに。

付属品イヤーピース3種(S/M/L)、USBコード(TYPE-C (A-C))、取扱説明書(保証書付)材質【本体】ABS、シリコン【充電ケース】ABS、シリコン質量(g)【本体(耳せん)】10【充電ケース】62電源充電式 (リチウムイオン充電池内蔵3.7V 1000mAh)定格消費電力(W)3以下(充電時)、4以下(動作時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体(耳せん)】23.6×19.2×19.2 (突起部含む)【充電ケース】58×60×35 (突起部含む)設定温度(℃)【弱】38、【中】43、【強】48 (環境温度25℃時 (温度の目安))充電時間2時間30分使用温湿度範囲【温度】10~40℃【湿度】~85%RH保管温湿度範囲【温度】-10~60℃【湿度】~85%RH充電可能回数300適合アダプタ定格出力:DC5.0V 2.0A以上を使用すること(アダプターは付属していません)※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応効果15分 (目安)内容量1個
注意
※数値は目安であり、使用状況・使用環境により異なります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体69919188SEL-02ME LVラベンダー
オープン
5,000
5,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体69919197SEL-02ME MMモカムース
オープン
5,000
5,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体69919206SEL-02ME YEイエロー
オープン
5,000
5,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする