富士倉
LEDロープライト巻取器
ロープライトが簡単に収納できます。
用途
ロープライトの保管に。
材質
鉄・プラスチック
質量(g)
1500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×225×410
巻取長さ(m)
25まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69907857
FRL-MA1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください