曜日別特売

セーフタッチビストロ ノアール 30枚入

セーフタッチビストロ ノアール 30枚入 - メディコムジャパンセーフタッチビストロ ノアール 30枚入 - メディコムジャパンセーフタッチビストロ ノアール 30枚入 - メディコムジャパンセーフタッチビストロ ノアール 30枚入 - メディコムジャパンセーフタッチビストロ ノアール 30枚入 - メディコムジャパンセーフタッチビストロ ノアール 30枚入 - メディコムジャパンセーフタッチビストロ ノアール 30枚入 - メディコムジャパンセーフタッチビストロ ノアール 30枚入 - メディコムジャパン

手にフィットし細かい作業に適したニトリルグローブで、耐油性、薬剤耐性があり、指先には滑り止め加工を施しています。
人の健康へ悪影響を及ぼす恐れがあるPAHs(多環芳香族炭化水素)を含有しないことを確認しています(AfPS GS 2019:01PAK カテゴリー1基準適合)。
料理だけではなく、掃除、介護、育児、ペットケア、ガーデニングなど屋内外の様々な場面でお使いいただけます(食品衛生法適合)。
色は高級感のあるNoir(ノアール:黒)で、無駄なく使え便利な左右兼用、使い捨てタイプです。
アレルギーの原因となるラテックスプロテインおよびパウダー不使用で、天然ゴム特有のゴム臭もありません。

厚さ(mm)指先:0.09以上、掌部:0.05以上ノアール(ブラック)全長(cm)約24以上内容量1箱(30枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69919057JN133532BS
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
69919066JN133532CM
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
69919075JN133532DL
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする