曜日別特売

プロケアニトリルグローブ ブルー200

プロケアニトリルグローブ ブルー200 - メディコムジャパンプロケアニトリルグローブ ブルー200 - メディコムジャパンプロケアニトリルグローブ ブルー200 - メディコムジャパンプロケアニトリルグローブ ブルー200 - メディコムジャパンプロケアニトリルグローブ ブルー200 - メディコムジャパン

高い防護性とフィット感の検査検診用ニトリルグローブ
200枚入りで省スペース化、ゴミの削減が可能
ラテックス&パウダーフリー

用途手術を除いた、検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する合成ゴム手袋。厚さ(mm)指先部:0.1、掌部:0.05以上ブルー規格抗がん剤耐性:ASTM D6978 05適合規格ASTM D6319全長(cm)24医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000071医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(200枚)
注意
※1. 使用注意
※複数の患者には使用しないでください。
※合成ニトリルゴムは、体質により痒み、かぶれ、発疹などの症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には使用を中止し、適切な処置を施してください。
※包装が破損していたり、汚損していたり、異物などの異常が認められた場合には、使用しないでください。
※刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがありますのでご注意ください。
※本品を廃棄する場合は、感染防止に留意し安全な方法で処分してください。2. 相互作用
※薬品、溶剤等によっては膨張したり、浸透したりする場合がありますので確認の上、使用してください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69918951JN131227A
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
69918960JN131227B
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
69918969JN131227C
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
69918978JN131227D
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする