曜日別特売

フロアピアニ

フロアピアニ - 水谷ペイントフロアピアニ - 水谷ペイントフロアピアニ - 水谷ペイントフロアピアニ - 水谷ペイントフロアピアニ - 水谷ペイントフロアピアニ - 水谷ペイントフロアピアニ - 水谷ペイントフロアピアニ - 水谷ペイント

フロアピアニは主剤にウレタン成分をもつ樹脂を採用し、硬化系はメーカー独自の2液硬化システム「SYSTEM M」で硬化させる床用塗料です。SYSTEM Mは非イソシアネート硬化系で、イソシアネート硬化系と比較し「安全・低毒性」で「長い可使時間」を実現します。
【長い可使時間】
主剤・硬化剤を混ぜてからの可使時間が一般的な2液型塗料より長く、焦らずに施工可能!
【撹拌機不要】
主剤の缶に直接硬化剤を入れて振るだけで簡単に撹拌が完了!
【速乾性】
一般的な2液型塗料の場合、軽歩行に1日かかるところ3時間(23℃)で軽歩行可能!

用途一般工場・倉庫、運搬車両使用工場、機械工場、化学薬品工場・印刷工場、食品工場、事務室・ロビー、電気室・機械室、店舗・通路、屋内パーキング、屋外パーキング、遊歩道・広場・サイクル道路、車両通行通路 、歩行者専用通路、階段・廊下危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)24(23℃)
関連資料:カタログ(1.81MB)
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
塗り面積(2回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69903255-1セット(15.03kg)主剤15kg、硬化剤0.3kgライン用 白48~64
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903271-1セット(15.03kg)主剤15kg、硬化剤0.3kgライン用 黄色48~64
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903280-1セット(15.03kg)主剤15kg、硬化剤0.3kgNo.1 オレンジブラウン48~64
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903289-1セット(15.03kg)主剤15kg、硬化剤0.3kgNo.6 オレンジ48~64
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903298-1セット(15.03kg)主剤15kg、硬化剤0.3kgNo.9 ライトグリーン48~64
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903307-1セット(15.03kg)主剤15kg、硬化剤0.3kgNo.10 グリーン48~64
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903316-1セット(15.03kg)主剤15kg、硬化剤0.3kgNo.16 ライトベージュ48~64
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903325-1セット(15.03kg)主剤15kg、硬化剤0.3kgNo.17 ベージュ48~64
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903341-1セット(15.03kg)主剤15kg、硬化剤0.3kgNo.19 ライトグレー48~64
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903350-1セット(15.03kg)主剤15kg、硬化剤0.3kgNo.20 ブラウン48~64
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903359-1セット(15.03kg)主剤15kg、硬化剤0.3kgNo.21 フレッシュグリーン48~64
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903368-1セット(15.03kg)主剤15kg、硬化剤0.3kgNo.22 ハーモニーグリーン48~64
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903377-1セット(15.03kg)主剤15kg、硬化剤0.3kgNo.23 オリーブグリーン48~64
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903386-1セット(15.03kg)主剤15kg、硬化剤0.3kgNo.24 アクアグレー48~64
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903395-1セット(15.03kg)主剤15kg、硬化剤0.3kgNo.25 ブルーグレー48~64
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903411-1セット(15.03kg)主剤15kg、硬化剤0.3kgNo.26 サンドベージュ48~64
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903420-1セット(15.03kg)主剤15kg、硬化剤0.3kgNo.27 モカブラウン48~64
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903429-1セット(15.03kg)主剤15kg、硬化剤0.3kgNo.28 ゴールドブラウン48~64
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903438-1セット(15.03kg)主剤15kg、硬化剤0.3kgNo.29 ニューブラウン48~64
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903447-1セット(15.03kg)主剤15kg、硬化剤0.3kgNo.30 フィーバーグリーン48~64
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903456-1セット(15.03kg)主剤15kg、硬化剤0.3kgNo.32 グレー48~64
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903465-1セット(3.06kg)主剤3kg、硬化剤0.06kgライン用 白9~13
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903481-1セット(3.06kg)主剤3kg、硬化剤0.06kgライン用 黄色9~13
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903490-1セット(3.06kg)主剤3kg、硬化剤0.06kgNo.1 オレンジブラウン9~13
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903499-1セット(3.06kg)主剤3kg、硬化剤0.06kgNo.6 オレンジ9~13
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903508-1セット(3.06kg)主剤3kg、硬化剤0.06kgNo.9 ライトグリーン9~13
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903517-1セット(3.06kg)主剤3kg、硬化剤0.06kgNo.10 グリーン9~13
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903526-1セット(3.06kg)主剤3kg、硬化剤0.06kgNo.16 ライトベージュ9~13
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903535-1セット(3.06kg)主剤3kg、硬化剤0.06kgNo.17 ベージュ9~13
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903551-1セット(3.06kg)主剤3kg、硬化剤0.06kgNo.19 ライトグレー9~13
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903560-1セット(3.06kg)主剤3kg、硬化剤0.06kgNo.20 ブラウン(赤錆)9~13
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903569-1セット(3.06kg)主剤3kg、硬化剤0.06kgNo.21 フレッシュグリーン9~13
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903578-1セット(3.06kg)主剤3kg、硬化剤0.06kgNo.22 ハーモニーグリーン9~13
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903587-1セット(3.06kg)主剤3kg、硬化剤0.06kgNo.23 オリーブ9~13
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903596-1セット(3.06kg)主剤3kg、硬化剤0.06kgNo.24 アクアグレー9~13
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903605-1セット(3.06kg)主剤3kg、硬化剤0.06kgNo.25 ブルーグレー9~13
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903621-1セット(3.06kg)主剤3kg、硬化剤0.06kgNo.26 サンドベージュ9~13
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903630-1セット(3.06kg)主剤3kg、硬化剤0.06kgNo.27 モカブラウン9~13
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903639-1セット(3.06kg)主剤3kg、硬化剤0.06kgNo.28 ゴールドブラウン9~13
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903648-1セット(3.06kg)主剤3kg、硬化剤0.06kgNo.29 ニューブラウン9~13
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903657-1セット(3.06kg)主剤3kg、硬化剤0.06kgNo.30 フィーバーグリーン9~13
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903666-1セット(3.06kg)主剤3kg、硬化剤0.06kgNo.32 グレー9~13
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする