曜日別特売

ボウジンテックス 油面シーラーエポ

ボウジンテックス 油面シーラーエポ - 水谷ペイント

【優れた密着性】
機械油のこぼれた床でも除去処理後に塗装すれば密着性が向上
【優れた上塗り適合性】
ボウジンテックス #2000・5000U・8000・エポワイド・Uワイド等の上塗り材に適合可能

用途機械油のこぼれたモルタル・コンクリート面への下塗り塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
関連資料:カタログ(1.81MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69903700-1セット(16kg)主剤 12kg、硬化剤 4kg
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69903709-1セット(4kg)主剤 3kg、硬化剤 1kg
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする