COOLER MASTER 「MasterFrame 600/ 500 Mesh」対応の交換用パネル

COOLER MASTER 「MasterFrame 600/ 500 Mesh」対応の交換用パネル - COOLER MASTERCOOLER MASTER 「MasterFrame 600/ 500 Mesh」対応の交換用パネル - COOLER MASTER

・「MasterFrame 600/ 500 Mesh」対応の交換用パネル
・トップおよびフロントマウントに対応(「MasterFrame 500 Mesh」はフロントのみ)
・石材の質感を思わせるテクスチャー仕上げが、力強さと上質さをプラス
・よりリアルな印象を与える繊細なテクスチャーの変化
・ビジュアル重視のセットアップやスタジオ環境に最適
・カラー:シルバー

適合MasterFrame 600/MasterFrame 500 Mesh ※トップおよびフロントマウントに対応(MasterFrame 500 Mesh はフロントのみ)材質STEEL / STONE寸法(mm)【突起部含む】443.25×214×13.6【突起部除く】434.8×214×13.6シルバー型番MCA-MF600C-SPTPSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69904750MCA-MF600C-SPTPS
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする