・モジュラー式の内部設計「FreeForm 2.0」を採用し、柔軟なカスタマイズが可能
・露出したフレーム構造がケースの適応性を高め、あらゆる用途に対応できる柔軟な構成オプションを提供
・オープンフレームレイアウトと交換可能なパネルにより、さらなるカスタマイズオプションを提供
・Mini-ITXからE-ATX(最大305×330mm)まで幅広いマザーボードに対応
・最大7基のケースファン搭載可能
・360mmラジエーター対応
・フロントに200mmファンを2基、リアに120mmファン1基標準搭載
・最長390mmの大型GPUに対応
・GPUサポートブラケット付属
・カラー:シルバー
・製品寸法:471×261×544mm(突起部を含む)、454×261×514mm(突起部を除く)
SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-BSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥7,478¥6,798