・シームレスな面取り加工を施したフロント、左サイドの強化ガラスパネルが、つなぎ目をほとんど感じさせない一体感のある外観を実現
・マザーボードと電源ユニット/配線用にチャンバーを分離するデュアルチャンバー設計により、エアフローを最適化
・右側のチャンバーには上部マウントの電源ユニットスペースと、95mmのケーブルマネジメントスペースを確保し、組み込みも容易
・最大10基のケースファンに対応
・下から上へと抜ける縦型エアフロー構造により冷却性能を高める
・トップ、ボトムに360mmラジエーターを各1基、サイドに280mmラジエーターを搭載可能
・サイドに吸気用のリバースブレードファン3基、リアに排気ファンを1基標準搭載
・各ファンはデイジーチェーン接続に対応、ARGBはマザーボード同期対応
・トップ、ボトムにフルサイズのメッシュパネルを備え、優れたエアフローを確保
・最大410mmのグラフィックスカードをサポート
・USB 3.2 Gen2×2 Type-Cポート搭載
・対応マザーボード:ATX/MicroATX/Mini-ITX(ATX、MicroATXは背面コネクターマザーボード対応)
・カラー:ホワイト
・製品寸法:425×285×400mm(突起部を含む)、420×285×380mm(突起部を除く)
SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-BSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥7,478¥6,798
SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-ESILVER STONE(シルバーストーン)税込¥131,780¥119,800
<QUBE 540 Stardust Iron>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 スターダストアイアンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<QUBE 540 Moonstone>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 ムーンストーンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<MasterBox 600 White>背面コネクターマザーボード対応 140mmARGBファン3基搭載ミドルタワーPCケース・ホワイトモデルCOOLER MASTER税込¥18,480¥16,800