曜日別特売

ASUSTOR 2ベイ搭載「Drivestor 2 Gen2」

ASUSTOR 2ベイ搭載「Drivestor 2 Gen2」 - ASUSTORASUSTOR 2ベイ搭載「Drivestor 2 Gen2」 - ASUSTORASUSTOR 2ベイ搭載「Drivestor 2 Gen2」 - ASUSTORASUSTOR 2ベイ搭載「Drivestor 2 Gen2」 - ASUSTORASUSTOR 2ベイ搭載「Drivestor 2 Gen2」 - ASUSTORASUSTOR 2ベイ搭載「Drivestor 2 Gen2」 - ASUSTOR

・3.5 SATA III×2台搭載可能
・Realtek RTD1619B 1.7GHz クアッドコアCPU搭載
・2.5Gbイーサネットポート搭載
・1GB DDR4メモリー採用(※拡張不可)
・USB 5Gbps Type-Aポート搭載
・工具なしでHDDの交換が可能
・H.264およびAV1形式のリアルタイム4Kデコードに対応
・Wake on LAN、Wake on WAN 両方対応
・ポスト量子暗号(PQC)対応
・豊富なデータ保護、ファイル管理機能
・65W ACアダプター
・3年保証
・寸法:165×102×218mm

寸法(mm)165×102×218タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1消費電力(W)【稼働中】11.2【スリープモード】6.95電源65W AC Adapter型番AS1202Tメモリー1GB DDR4 (non-upgradeable)使用CPURealtek RTD1619B 1.7 GHz Quad-Core ProcessorRoHS指令(10物質対応)対応通信ポート1×2.5-Gigabit (Wake On WAN)ベイ数2×3.5 SATA IIIUSB3x USB 5Gbps内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69905389AS1202T
オープン
37,980
41,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする