ASUSTOR 4ベイ搭載「Lockerstor 4 Gen2+」

ASUSTOR 4ベイ搭載「Lockerstor 4 Gen2+」 - ASUSTORASUSTOR 4ベイ搭載「Lockerstor 4 Gen2+」 - ASUSTORASUSTOR 4ベイ搭載「Lockerstor 4 Gen2+」 - ASUSTORASUSTOR 4ベイ搭載「Lockerstor 4 Gen2+」 - ASUSTORASUSTOR 4ベイ搭載「Lockerstor 4 Gen2+」 - ASUSTORASUSTOR 4ベイ搭載「Lockerstor 4 Gen2+」 - ASUSTOR

・3.5/2.5'' SATA HDD/SSD×4台搭載可能
・Intel製クアッドコアCPU「N5105」 採用
・5Gbイーサネットポート×2基搭載
・キャッシュ用・ストレージ用、またはその両方として利用できる4つのM.2スロット搭載
・4GB DDR4-2933 SO-DIMM
・USB 10Gbps Type-Aポート、USB 2.0ポート搭載
・効率的な冷却設計
・Wake on LAN、Wake on WAN両対応
・豊富なデータ保護、ファイル管理機能
・4Kトランスコーディング対応
・3年保証
・寸法:185.5×170×230mm

寸法(mm)185.5×170×230タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive電源90W AC Adapter型番AS6704T v2メモリー4GB DDR4-2933 SO-DIMM (Expandable max. 16GB, 8GB x2)使用CPUIntel Celeron N5105 Quad Core, 2.0 GHz up to 2.9 GHzスロット【M.2】4x M.2 slots for NVMe SSDs Supports PCIe 3.0RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート2×5-Gigabit (Wake On WAN) / 拡張:1x for optional expansion 10GbE card / ※Installation of 10GbE NIC requires removal of M.2 daughterboard.ベイ数4×2.5/3.5 SATA IIIUSB2x USB 10Gbps (1x Front, 1x Rear) / 1x USB 2.0 (Rear)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69905416AS6704T v2
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする