曜日別特売

ASUSTOR ラックマウント型NAS「Lockerstor 16R Pro Gen2」・レールキット同梱モデル

ASUSTOR ラックマウント型NAS「Lockerstor 16R Pro Gen2」・レールキット同梱モデル - ASUSTORASUSTOR ラックマウント型NAS「Lockerstor 16R Pro Gen2」・レールキット同梱モデル - ASUSTORASUSTOR ラックマウント型NAS「Lockerstor 16R Pro Gen2」・レールキット同梱モデル - ASUSTORASUSTOR ラックマウント型NAS「Lockerstor 16R Pro Gen2」・レールキット同梱モデル - ASUSTORASUSTOR ラックマウント型NAS「Lockerstor 16R Pro Gen2」・レールキット同梱モデル - ASUSTORASUSTOR ラックマウント型NAS「Lockerstor 16R Pro Gen2」・レールキット同梱モデル - ASUSTORASUSTOR ラックマウント型NAS「Lockerstor 16R Pro Gen2」・レールキット同梱モデル - ASUSTOR

・ラックマウント型NAS「Lockerstor 16R Pro Gen2」
・ラックマウント用のレールキット同梱モデル
・AMD Ryzen 7 Pro 7745(8コア16スレッド)プロセッサー搭載
・16GB ECC DDR5-4800メモリ搭載(最大192GBまで拡張可能)
・2.5インチおよび3.5インチドライブを16台まで搭載可能
・拡張スロット:PCIe 5.0 x8およびPCIe 5.0 x4
・10GbEポート×2 + 1GbEポート×2搭載
・PCIe Gen5 x4対応のM.2 2280 NVMeスロットを1基搭載
・80 PLUS Platinum認証の550W冗長電源を2基搭載
・USB 3.2 Gen 1 (Type-A)ポート×4搭載
・WOL(Wake-on-LAN)対応(1GbE)
・さまざまなデータ保護機能を搭載

メモリー
16GB ECC UDIMM DDR5-4800
(Expandable. max. 192GB, 48GB x4)
スロット
【M.2】1x M.2 slots for NVMe SSDs , Supports M.2 2280
SSDs Supports PCIe 5.0
仕様【ボリュームタイプ】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10 , RAID 1/5/6/10 + Spare Drive寸法(mm)116×439×576質量(kg)15.3品名Lockerstor 16R Pro Gen2消費電力(W)【稼働中/スリープモード】187【稼働中/ハイバネーション/スリープ】128型番AS7216RDX/RAIL使用CPUAMD Ryzen 7 PRO 7745 Octa-Core , 5.3GHz TurboRoHS指令(10物質対応)対応ポート【ネットワーク】2×10-Gigabit、2x Gigabit【拡張】2x for optional expansion 10,25,40,50GbE card and SAS card映像出力HDMI (For Servicing)ベイ数16×2.5/3.5 SATA III電源ユニット550W x2 (80 Plus Platinum)USB4x USB 3.2 Gen 1 (Type A)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69905398AS7216RDX/RAIL
オープン
919,800
1,011,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする