曜日別特売

COUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケース

COUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケース - COUGARCOUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケース - COUGARCOUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケース - COUGARCOUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケース - COUGARCOUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケース - COUGARCOUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケース - COUGARCOUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケース - COUGARCOUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケース - COUGAR

・高エアフロー設計ミドルタワーケース
・完全な左右対称デザインで、どの方向にも設置が可能
・フロントとリアに160mm ARGBファンをそれぞれ2基搭載し完全な対称とすることで、右・左・中央のどの向きに置いても常に新鮮な空気をケース内に供給可能
・すべてのケーブルを一体型コンパートメントに配線することが可能
・スライドレールシステムにより、I/Oモジュールを左右どちら側にも配置することが可能
・ブラケット無しでGPUの垂直マウントが可能
・最大380mmまでのGPUに対応
・背面コネクタ設計のマザーボードに対応
・マグネット式のフィルターカバーとクイックリリースケーブルマネジメントカバーでメンテナンスが容易
・ケースのカバー部分をカスタマイズ可能
・PWMファンとLEDライティングを調整可能なユニバーサルファンハブを内蔵
・カラー:ホワイト
・製品寸法:300×520×470mm

対応
CPUクーラー:170mm、グラフィックカード:380mm、(ラジエーター)フロント:280mm / 240mm / 140mm / 120mm
マザーボードサイド:360mm / 240mm
リア:280mm / 240mm / 140mm / 120mm
ファン
(対応ケース)フロント:120mm x 2 / 140mm x 2 / 160mm x 2
※160mm ARGB PWMファン x 2 (順ブレード)標準搭載
マザーボードサイド:120mm x 3
リア:120mm x 2 / 140mm x 2 / 160mm x 2
※160mm ARGB PWMファン x 2 (逆ブレード)標準搭載、(搭載)回転数:300~1200 ± 10% RPM
コネクタ:5V 3ピン (ARGB) / 4ピン PWM (ファン)
I/Oポート
USB 3.2 Gen 2 Type-C x 2
USB 3.0 Type-A x 4
4極ヘッドセットオーディオジャック x 1
ドライブベイ
3.5:2
2.5:2
仕様製品名:OmnyX Whiteその他120mm/140mmファンおよび水冷システムを取り付けるには、専用ブラケットが必要です。一部の地域ではブラケットが付属していない場合があります。ご購入前に販売店にご確認ください。寸法(mm)300×520×470ホワイトサイズミドルタワー型番CGR-2WA3W-RGBスロット拡張:7 (水平スロットは垂直スロットに変換可能)RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードMini ITX / Micro ATX / ATX電源ユニット200mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69908225CGR-2WA3W-RGB
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする