曜日別特売

COUGAR ピラーレスミドルタワーケース「FV150 RE」

COUGAR ピラーレスミドルタワーケース「FV150 RE」 - COUGARCOUGAR ピラーレスミドルタワーケース「FV150 RE」 - COUGARCOUGAR ピラーレスミドルタワーケース「FV150 RE」 - COUGARCOUGAR ピラーレスミドルタワーケース「FV150 RE」 - COUGARCOUGAR ピラーレスミドルタワーケース「FV150 RE」 - COUGARCOUGAR ピラーレスミドルタワーケース「FV150 RE」 - COUGARCOUGAR ピラーレスミドルタワーケース「FV150 RE」 - COUGARCOUGAR ピラーレスミドルタワーケース「FV150 RE」 - COUGAR

・ピラーレスデザインのミドルタワーケース
・コストパフォーマンスが向上した「RE」モデル
・デザインと機能性を両立させるデュアルチャンバー設計
・PWM仕様にアップグレードした4基の120mm ARGBファン(うち3基はReversed)標準搭載
・ボトムファンの着脱が容易な専用ブラケット付属
・標準でGPUの縦挿しに対応
・最大10基の120mmケースファン搭載可能
・最大360mmラジエーターに対応
・最大400mmの大型GPUに対応
・背面ストレージベイ搭載
・USB 3.2 Gen2 Type-Cポート搭載
・RGBハブ搭載
・マグネット式ダストフィルター装備
・カラー:ブラック
・製品寸法:300×400×415mm

対応
CPUクーラー:180mm、グラフィックカード:400mm、(ラジエーター)トップ:360mm / 280mm / 240mm
M/Bサイド:240mm / 120mm
リア:120mm
ファン
(対応ケース)トップ:120mm x 3 / 140mm x 2
M/Bサイド:120mm x 3 / 140mm x 2
※120mm Reversed ARGB ファン x 3基標準搭載
ボトム:120mm x 3
リア:120mm x 1
※120mm ARGB ファン x 1基標準搭載、(搭載)速度:600-1200 ± 10% RPM
コネクター:5V 3 Pin (ARGB) / 4 Pin PWM (Fan)
ドライブベイ
3.5:2
2.5:1+1 (3.5” ドライブベイ搭載、排他)
その他製品名:FV150 RE Black寸法(mm)300×400×415ブラックサイズミドルタワー型番CGR-5KA1B-RGB-Jスロット拡張:7+3RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen2 Type-C x 1, USB 3.0×2, 4極オーディオジャック対応マザーボードMini-ITX / MicroATX / ATX電源ユニット210mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69908259CGR-5KA1B-RGB-J
オープン
9,698
10,668(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする