曜日別特売

COUGAR 高エアフローPCケース

COUGAR 高エアフローPCケース - COUGARCOUGAR 高エアフローPCケース - COUGARCOUGAR 高エアフローPCケース - COUGARCOUGAR 高エアフローPCケース - COUGARCOUGAR 高エアフローPCケース - COUGARCOUGAR 高エアフローPCケース - COUGARCOUGAR 高エアフローPCケース - COUGAR

・独自のCFV(Central Floating Ventilation) 構造を採用
・PSUのチャンバーとメインチャンバーを分割し、その間の空間を通気口として活用することで、ビジュアル的な独自性と優れた冷却効率を両立
・内部を見渡せるパノラマデザイン
・マザーボード側に「Unity 240」ARGBシングルフレームPWMリバースブレードファン搭載
・Aurora RGBライティングストリップが、間接照明のような浮遊感を演出
・ファンやRGBの制御が可能なユニバーサルファンハブを搭載
・スリット部の天面・底面にマグネット式ダストフィルター装備
・コンパクトな接地面積で場所をとらずにスタイリッシュな空間を実現
・ケースは1.5mm厚のスチールフレームにより補強され、高い剛性を維持
・背面コネクタマザーボード対応
・38mmの裏配線スペースにより、スッキリしたケーブルマネジメントを実現
・GPUのたわみを防止するL字型GPUブラケット装備
・システム情報やカスタムビジュアルをリアルタイム表示可能な9.16インチTFT LCDパネルを搭載
・表示内容は専用ソフトを使用してカスタマイズ可能
・USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載
・最大360mmラジエーター対応、最大9基の120mmファン搭載可能
・最長430mmサイズのGPU対応
・カラー:ホワイト
・製品寸法:235×493×460mm

対応
CPUクーラー:175mm、グラフィックカード:430mm、(ラジエーター)トップ:360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm
リア:120mm
ディスプレイ
サイズ:9.16インチTFT LCDパネル
解像度:1920×462
リフレッシュレート:60Hz
ファン
(対応ケース)トップ:120mm x 3 / 140mm x 3
M/Bサイド:120mm x 2
※Unity 240 ARGB PWM Reversed fan x 1標準搭載
ボトム:120mm x 3
リア:120mm x 1
※120mm ARGB PWM fan x 1標準搭載、(搭載)Unity 240 ARGB PWM Reversed fan: 700-1600 RPM ±10%
120mm ARGB PWM fan: 500-1400 ± 10% RPM
ドライブベイ
3.5”: 2
2.5”: 2+2 (3.5”ドライブベイと排他)
その他製品名:CFV235 Vision White寸法(mm)235×493×460ホワイトサイズミドルタワー型番CGR-2DA4W-Vケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:38mmスロット拡張:7RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 2×2 Type-C x 1, USB 3.0 Type-A x 2, 4極Audio Jack x 1, RGB Button対応マザーボードMini ITX / Micro ATX / ATX / CEB電源ユニット200mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69908198CGR-2DA4W-V
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする