・大容量かつ携帯性に優れたキャリングバッグ
・ゲーマー、クリエイター向けに、デスクトップPCを持ち運ぶために設計
・内部寸法400×220×320mm、容量28.16Lの大容量設計で、最大25kgまでの重量に対応
・キーボードやマウス、小型モニターなどの周辺機器もしっかり収納
・取り外し可能なショルダーストラップ、補強されたハンドル、キャリーケースに固定できるストラップを備え、移動スタイルに合わせた柔軟な使い方が可能
・バッグ内部には厚手のパッド、二重構造の裏地、カスタマイズ可能な仕切りを備え、ハードウェアを安全かつ整理された状態で保持
・外装には耐摩耗性・撥水性に優れた高密度ナイロンを採用し、機材をしっかりと保護
・DeepCoolのPCケース「CH160」「CH170 DIGITAL」「CH160 PLUS」向け
・製品寸法:420×240×330mm
・製品重量:1.0kg
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS Chromebook CX15 (CX1505CTA) 2025年版 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と Acer TravelMate X4 14 AI 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と Dell Pro 14 Essential 2025年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と Dell Pro 15 Essential (15.6) 2025年版 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と FMV Note E E55-K3 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と HP EliteBook 630 G10 Notebook PC 2025年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298
PCバッグ ノートパソコンケース と Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 (15.3型) 2025年版 15.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と Lenovo J13i 2025年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298
PCバッグ ノートパソコンケース と Lenovo LOQ Essential Gen 10 2025年版 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 AKP 2025年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398

