・フロント、サイドに強化ガラスを搭載したパノラマデザイン
・下部のメッシュチャンバーはデザイン性を損なうことなくGPUやPSUへのエアフローを強化
・背面コネクタマザーボード対応(MicroATX)
・サイドに120mm ARGBリバースファン2基、リアに120mm ARGBファン1基標準搭載
・ライティングはMB同期に対応し、I/OポートのLEDスイッチで操作可能
・最大9基の120mmケースファンをサポート
・360mmラジエーター対応(トップ)
・マグネット式ダストフィルター装備
・33mmのケーブル配線スペース
・各パネルはワンタッチで着脱可能なツールフリー設計
・USB Gen2 Type-Cポート装備
・対応マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX
・対応グラフィックカード:最長410mm(サイドにラジエーター+ファン搭載時は262mm)
・対応CPUクーラー:176mm
・製品寸法:437×235×451mm
・カラー:ホワイト
SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-BSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥7,478¥6,798
SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-ESILVER STONE(シルバーストーン)税込¥131,780¥119,800
<QUBE 540 Stardust Iron>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 スターダストアイアンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<QUBE 540 Moonstone>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 ムーンストーンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<MasterBox 600 White>背面コネクターマザーボード対応 140mmARGBファン3基搭載ミドルタワーPCケース・ホワイトモデルCOOLER MASTER税込¥18,480¥16,800

