・コンパクトなパノラマデザインケース
・エアフローと内部レイアウトを最適化するデュアルチャンバー設計
・背面コネクタマザーボード対応(MicroATX)
・サイドに120mm ARGB PWMリバースファン2基、リアに120mm ARGB PWMファン1基標準搭載
・最大9基の120mmケースファンをサポート
・360mmラジエーター対応
・マグネット式ダストフィルター装備(トップ・ボトム)
・46mmの裏配線スペース
・ツールフリー設計
・対応マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX
・対応グラフィックカード:最長410mm
・対応CPUクーラー:164mm
・製品寸法:420×285×368mm
・カラー:ホワイト
SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-BSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥7,478¥6,798
SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-ESILVER STONE(シルバーストーン)税込¥131,780¥119,800
<QUBE 540 Stardust Iron>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 スターダストアイアンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<QUBE 540 Moonstone>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 ムーンストーンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<MasterBox 600 White>背面コネクターマザーボード対応 140mmARGBファン3基搭載ミドルタワーPCケース・ホワイトモデルCOOLER MASTER税込¥18,480¥16,800

