曜日別特売

POWERCOLOR AMD Radeon RX 7600搭載・デュアルファン採用「Fighter」グラフィックカード

POWERCOLOR AMD Radeon RX 7600搭載・デュアルファン採用「Fighter」グラフィックカード - POWERCOLORPOWERCOLOR AMD Radeon RX 7600搭載・デュアルファン採用「Fighter」グラフィックカード - POWERCOLORPOWERCOLOR AMD Radeon RX 7600搭載・デュアルファン採用「Fighter」グラフィックカード - POWERCOLORPOWERCOLOR AMD Radeon RX 7600搭載・デュアルファン採用「Fighter」グラフィックカード - POWERCOLORPOWERCOLOR AMD Radeon RX 7600搭載・デュアルファン採用「Fighter」グラフィックカード - POWERCOLORPOWERCOLOR AMD Radeon RX 7600搭載・デュアルファン採用「Fighter」グラフィックカード - POWERCOLORPOWERCOLOR AMD Radeon RX 7600搭載・デュアルファン採用「Fighter」グラフィックカード - POWERCOLOR

・AMD Radeon RX 7600搭載
・「Fighter」グラフィックカード
・2基の最適化された90mmデュアルボールベアリングファン搭載
・スマートチップからの温度検出を利用して、GPUが60℃に達するとファンが動作を開始し、50℃を下回ると停止
・ヒートパイプがGPUに直接接触することにより、熱放散効率を向上
・2.2スロットデュアルファンクーラー
・ストリームプロセッサ:2048 Units
・エンジンクロック:Game:2250MHz / Boost:2655MHz
・ビデオメモリー:8GB GDDR6
・メモリースピード:18.0Gbps
・メモリーバス幅:128-bit
・映像出力:HDMI 2.1 × 1、DisplayPort 2.1 × 3
・補助電源コネクター:8-pin × 1
・最小システム電力要件:600W
・本体寸法:241×116×49mm、253×132×49mm(w/bracket)

仕様
【エンジンクロック】Game:2250MHz
Boost:2655MHz【バススタンダード】PCIE 4.0×8【メモリースピード】18.0 Gbps【搭載GPU】AMD Radeon RX 7600【最小システム電力要件】600W
出力端子
【映像】1 x HDMI 2.1
3 x DisplayPort 2.1
寸法(mm)241×116×49、253×132×49(w/bracket)品名Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6型番RX7600 8G-F/V2対応【DirectX】12【OpenGL】4.6メモリー8GB GDDR6【バス幅】128-bitコネクタ【補助電源】One 8-pin PCI Express Power Connectorスロット2.2 slotプロセッサー【ストリーム】2048 UnitsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69908365RX7600 8G-F/V2
オープン
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする