曜日別特売

ガーデン鋏 FG-AH100

ガーデン鋏 FG-AH100 - FGガーデン鋏 FG-AH100 - FGガーデン鋏 FG-AH100 - FGガーデン鋏 FG-AH100 - FGガーデン鋏 FG-AH100 - FGガーデン鋏 FG-AH100 - FGガーデン鋏 FG-AH100 - FGガーデン鋏 FG-AH100 - FG

手にフィットする形状で握った時のパワーロスを軽減。
用途の幅が広がるワイヤーカット付。
便利な手元ロック式、動きがスムーズな虫バネ式。
切断目安:15mm(生木に限る)
庭木、果樹等の剪定。
樹木の整枝。

用途庭木・果樹等の剪定、樹木の整枝。材質刃部:SK-5 (表面処理:ハードクロムメッキ)/握り部:アルミ+TPR全長(mm)200質量(g)190刃長(mm)55切断能力(mm)~15内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69917736190873
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする