曜日別特売

ハンドスコップ プラ柄

ハンドスコップ プラ柄 - FGハンドスコップ プラ柄 - FGハンドスコップ プラ柄 - FGハンドスコップ プラ柄 - FGハンドスコップ プラ柄 - FG

花壇、プランターなどの土入れ、土出しに便利なスチール製ハンドスコップ。
柄は手にフィットする樹脂製です。
球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付。

用途花壇、プランターなどの土入れ、土出し、苗の植え替え作業に。材質頭部:スチール/柄部:ポリプロピレン全長(mm)280質量(g)140頭部長(mm)150頭部肩幅(mm)85内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69917709191104
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする