宝長久
ステンレス 小鎌
刃先にステンレス刃物鋼を使用し手入れの容易な草削り作業小鎌。
刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。
用途
草削り作業に。
材質
刃部:ステンレス/柄部:天然木
全長(mm)
305
質量(g)
110
柄長さ(mm)
270
頭部長(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69917587
150905
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください