曜日別特売

ネックストレッチャー

ネックストレッチャー - kiralaネックストレッチャー - kiralaネックストレッチャー - kiralaネックストレッチャー - kirala

頭の重さで首をストレッチしながら、EMSと温熱ケアで首筋を心地よく整えるネックケアアイテムです。
仰向けで首下に置くだけ。頭の重さで自然に首が伸びるシンプル設計。置き方によって2段階の角度を選ぶことができるので、首にぴったりフィット。
5種類のEMSモード搭載
・オートモード:各モードを組み合わせたモードです。
・たたきモード:リズミカルに叩かれているような感覚です。
・さすりモード:優しくさすられているような感覚です。
・深部ケアモード:深い部分の筋肉が重点的にケアされているような感覚です。
・揉みほぐしモード:しっかりと揉みほぐされているような感覚です。
温感ヒートケア:体温に近い温熱がやわらかく首元に伝わります。
・低温モード:約38℃
・高温モード:約42℃
緊張をやわらげ、リラックスしたい夜にもおすすめです。
長時間デスクワークで首や肩がつらい方、スマホ首やストレートネックが気になる方、リラックスしながらケアしたい方、健康ギフトを探している方におすすめです。

付属品充電ケーブル(USB-Type C)、リモコン、取扱説明書材質PU、ステンレスなど消費電力(W)2.5電源充電式電源電圧DC5V 1A本体質量(g)430寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×200×108充電時間2時間使用環境温度(℃)0~30動作時間1時間バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン電池)700内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69919215KR-NES01-04
オープン
13,636
15,000(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする