曜日別特売

SpotCam デュアルバンドWi-Fi搭載の屋内用監視カメラ

SpotCam デュアルバンドWi-Fi搭載の屋内用監視カメラ - SpotcamSpotCam デュアルバンドWi-Fi搭載の屋内用監視カメラ - SpotcamSpotCam デュアルバンドWi-Fi搭載の屋内用監視カメラ - SpotcamSpotCam デュアルバンドWi-Fi搭載の屋内用監視カメラ - SpotcamSpotCam デュアルバンドWi-Fi搭載の屋内用監視カメラ - SpotcamSpotCam デュアルバンドWi-Fi搭載の屋内用監視カメラ - SpotcamSpotCam デュアルバンドWi-Fi搭載の屋内用監視カメラ - Spotcam

・500万画素イメージセンサー搭載
・1080P高解像度+赤外線ナイトビジョン
・双方向オーディオ&内蔵サイレン
・2.4GHz/5GHzデュアルバンドWi-Fi接続対応
・人体検知・転倒検知・デジタルズーム追跡機能内蔵
・可動域・音検知(感度調整可能)
・全方向対応マグネットスタンドとカメラヘッドの2段階固定位置を組み合わせた柔軟な取り付け方法
・Android/iOS端末だけではなく、webブラウザ上からもライブ映像、録画再生の確認、カメラの設定変更が可能
・永久無料の常時クラウド録画 ※1日のみ
・Amazon Alexa/Google Home/IFTTT対応

付属品
磁石付きスタンド
DC電源アダプタ(長さ2m)
5V/2Aカメラ用電源
クイックガイド
質量(g)約105(ブラケット付き)電源5V2A Type-C寸法(cm)Φ6.7 x 11.1最大解像度1080P FHD (1920×1080)LED高出力赤外線LED×8動作温度(℃)0 ~50(室内のみ)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法H.264音声スピーカー/ マイク画角180度(水平)フレームスピード(fps)30Wi-FiIEEE802.11 a/b/g/n 2.4GHz / 5GHz WIFI赤外線ライト10m内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69908426SpotCam Pano 3
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする